バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
作業服 8101シリーズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39267008
品番
8105-5-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
トラスコ品番
114-9842
質量(g)
600
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75
袖丈
長袖