※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリルセット品
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39267184
品番
ES-F180SDS
参考基準価格(税別)
¥78,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
180
有効長(mm)
135
トラスコ品番
102-6651
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
サイズ
180
シャンク
SDS