三木ネツレン
三木ネツレンの スパナ/レンチ
三木ネツレンの スパナ
三木ネツレンの 片口スパナ
片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39267487
品番
10046
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び
46
外幅寸法(mm)
98
厚さT(mm)
19
寸法O(mm)
10
全長L(mm)
378
JISクラス
JIS B 4630(H級) 強力型
商品構成
単品