聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の ツーリング関連商品
ツインカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39267837
品番
BT50-TWC62-240-S
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド形状
HE62
カートリッジ
CT62
加工径ΦD(mm)
62〜89
寸法L(mm)
240
寸法M(mm)
194
寸法L1(mm)
187
寸法A(Φmm)
54
質量(kg)
6.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。