聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の ツーリング関連商品
ツインカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39267846
品番
BT50-TWC62-240-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド形状
HE62
カートリッジ
CT62
加工径ΦD(mm)
62〜89
寸法L(mm)
240
寸法M(mm)
194
寸法L1(mm)
187
寸法A(Φmm)
54
質量(kg)
6.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39267846
BT50-TWC62-240-S
39267837
BT50-TWC62-240-S
ツインカット
聖和精機
1個
¥
74,980
税込
¥
82,478
注文コードが変更になりました