MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
データワンコレット(D7型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39267855
品番
D7-7
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合本体
DTA7 DTB7 DTE7
全長L(mm)
50
振れ精度
普通級
寸法H1(mm)
36
コレット締り代
1
コレットツカミ能力d(mm)
6〜7
把握長l(mm)
36
コレット外径D(Φmm)
17