城東テクノ
高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ダークブラウン
アイボリー
ダークブラウン
開口寸法(mm)
606×606
410×560
606×606
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267892
品番
SPF-R60S-UA1-DB
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
断熱材内蔵型でさらに機能的に!
省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
材質
(断熱材)縁材:PP、断熱底蓋:ABS+断熱材ウレタン製・PET製(内蓋)
(断熱外枠)枠PP+断熱材EPS
開口寸法(mm)
606×606
セット内容
点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個
色
ダークブラウン
タイプ
シート貼り完成品
熱貫流率(W/m
2
・K)
0.48以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは150mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。