SPF-R45C-UA1-DB 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39267987 SPF-R45C-UA1-DB 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39267987 SPF-R45C-UA1-DB 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39267987

高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39267987 品番 SPF-R45C-UA1-DB
参考基準価格(税別)¥41,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

断熱材内蔵型でさらに機能的に!
省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)V・W・X・Y地域対応。

開口寸法(mm)410×560 材質(断熱材)縁材:PP・断熱底蓋:ABS+断熱材ウレタン製・PET製(内蓋)、(断熱外枠)枠PP+断熱材EPS セット内容点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個 ダークブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは150mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※クッションフロアは現場にて用意してください。加工寸法は同梱しています調整面板を型板として使ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする