TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用支柱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
トラスコ品番
493-9549
注文コード
39268426
品番
PEW-12H-M16SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,060
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール:ユニクロメッキ
付属品
支柱キャップ4個
トラスコ品番
493-9549
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
3.3
支柱寸法(径×長さL)(mm)
25.4×1071