クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268442 品番BCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)32 形状クロス 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268442 BCR 62927892 クロス3/4 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 709 税込780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268415
2017-07-17
用途:
空気の配管に

ホームセンター等に置いてなく。モノタロウさんは品揃えもよく価格も安くて良い。

対象商品:
39268433
2017-06-22
用途:
蒸気配管
サービス業

蒸気配管に使用しました。イン,アウト,圧力計、スチームトラップに接続しています。クロスがこんなに安くてありがたいです。

対象商品:
39268433
2017-05-23
用途:
作品の動体部分
製造業

物もよく使いやすいです。定期的に購入したいと思います。

対象商品:
39268424
2015-03-09
用途:
ガレージ内のエアー配管

表面処理が幾分雑に思えるけれど、個人ガレージ内の配管用なので必要にして十分な製品でした。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。

対象商品:
39268415
2013-05-17
用途:
木工旋盤の真空チャック

クロスの継手がなかなか無く、やっと見つかり助かりました。
価格も安く品質も問題無いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする