※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの エアーホース
高圧ホース(ストッパーカップリング付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39268584
品番
THP-5-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
9
色
緑
材質
塩ビ系エラストマー
最高使用圧力(MPa)
3
トラスコ品番
102-6147
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性