TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ドレッサー
溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39268663
品番
TDHD-K
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
100-0004
材質
チップ部(台金):SD30
質量(g)
50
チップ厚さ(mm)
12.4
チップ寸法(mm)
縦19.3×横34.6