曜日別特売
T6-5S-1P シールテープ1巻単位 TRUSCO 39268889

 

T6-5S-1P シールテープ1巻単位 TRUSCO 39268889
T6-5S-1P シールテープ1巻単位 TRUSCO 39268889
T6-5S-1P シールテープ1巻単位 TRUSCO 39268889

シールテープ1巻単位

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
テープ長さ(m)5
内容量1巻注文コード39268889品番T6-5S-1P
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
ホワイトテープ幅(mm)13テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1基材フッ素樹脂トラスコ品番100-0954幅(mm)13厚さ(mm)0.1質量(g)9長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-13
用途: 鉄の蒸気配管に使用
サービス業

とても重宝します。ねじ切りして配管組み付け時シールテープ巻き、最後の切れ具合はとても良いし適度な伸びもあります。

対象商品 : 39268889
2019-12-02
用途: 水漏れ修理に使用

蛇口の付け根の部分から水漏れしたため購入しました。
ねじ山が解るように巻けて、上手く修理できました。
テープ用のケースもついていて、とても満足できる商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする