モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの 継手
モノタロウの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(3件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39268923
品番
RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
径違いチーズ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
10×8
中心から端面までの距離 L(mm)
20
中心から端面までの距離 L1(mm)
22
呼び径B1(inch)
3/8
呼び径B2(inch)
1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39268923
RT
63370913
径違いチーズ3/8× 3/8× 1/4
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
1個
¥
379
税込
¥
417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です