TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの スプリングプランジャー
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268934
品番
TH10PJ
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじ寸法
M10×1.50
ストローク(mm)
2
トラスコ品番
102-5874
材質
本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ
全長(mm)
23
質量(g)
8.1
耐熱温度(℃)
250
荷重
24.0〜45.0N
ボール径(Φmm)
6