TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの スプリングプランジャー
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268943
品番
TH12PJ
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじ寸法
M12×1.75
ストローク(mm)
2.5
トラスコ品番
102-5875
材質
本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ
全長(mm)
26
質量(g)
13
耐熱温度(℃)
250
荷重
26.0〜49.0N
ボール径(Φmm)
8