TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの スプリングプランジャー
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268977
品番
TH3PJ
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ねじ寸法
M3×0.50
ストローク(mm)
0.4
トラスコ品番
102-5869
材質
本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ
全長(mm)
8
質量(g)
0.3
耐熱温度(℃)
250
荷重
3.0〜4.5N
ボール径(Φmm)
1.5