TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの スプリングプランジャー
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39268995
品番
TH5PJ
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじ寸法
M5×0.80
ストローク(mm)
0.9
トラスコ品番
102-5871
材質
本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ
全長(mm)
14
質量(g)
1.2
耐熱温度(℃)
250
荷重
8.0〜14.0N
ボール径(Φmm)
3