TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの スプリングプランジャー
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39269004
品番
TH6PJ
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじ寸法
M6×1.00
ストローク(mm)
1
トラスコ品番
102-5872
材質
本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ
全長(mm)
15
質量(g)
1.8
耐熱温度(℃)
250
荷重
11.0〜18.0N
ボール径(Φmm)
3.5