TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの スプリングプランジャー
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39269013
品番
TH8PJ
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじ寸法
M8×1.25
ストローク(mm)
1.5
トラスコ品番
102-5873
材質
本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ
全長(mm)
18
質量(g)
3.9
耐熱温度(℃)
250
荷重
18.0〜31.0N
ボール径(Φmm)
4.5