FM10 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA 39269237 FM10 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA 39269237 FM10 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA 39269237 FM10 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA 39269237 FM10 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA 39269237

蓄圧式泡洗浄器 FM10

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39269237 品番FM10
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。

最大容量(L)1 付属品セーフティバルブ付 トラスコ品番855-1502 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)130×200×315 質量(kg)0.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2〜12 使用可能液体酸性〜アルカリ性、使用の目安/PH2〜12程度、耐油仕様 アズワン品番2-3573-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269237
2022-09-13
用途:
洗車
株式会社ライフサポート・エガワ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

7か月使用しました 特に落とした等の事は無かったのですが、突然下部より液が漏れだし使用液なくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
39269237
2020-03-27
用途:
浴室清掃
House Service MIRAIM 様 (建設業・工事業)

酸性洗剤を塗り広げずに一気にいけるので、その分ストレスがなく作業ができます。

2人が参考にしています
対象商品:
39269237
2019-05-05
用途:
自動車の洗車
サービス業

クリーム状のきめの細かい泡を作ることができ、泡がすぐに垂れ落ちることなく良好な洗浄効果が得られました。とても効率よく洗車作業を進めることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
39269237
2021-09-25
用途:
鉄道車両外板の洗浄
株式会社冨士越化成 様 (製造業)

手動での蓄圧ではドア1枚分も洗浄できないことが分かった。
実際の作業に使用するには、コンプレッサーが必要だと思う。

2人が参考にしています
2018-11-30
用途:
塗装ブース清掃での洗剤散布

・製品説明に消耗品の交換が可能と書いてあるのに当サイトで消耗品は売っていない。
・耐薬品性は他製品と比較して高い
・泡噴霧性能は優れている分、目詰まりは早い。

8人が参考にしています
対象商品:
39269237
2018-05-23
用途:
洗浄時の洗剤 散布

他の方も書いているのと同じく、最後は真下の型枠繋ぎ目から水が勢いよく飛び出して終りました。その部分がやはり弱いみたいです。現在は除草剤を撒くポンプを使用しています。用途に依ってはそれで充分でした。

5人が参考にしています
対象商品:
39269237
2017-09-26
用途:
洗車
製造業

泡の細かさ、付着性思った通りで満足です。
ポンピングが大変だと覚悟していれば問題ないです

1人が参考にしています
対象商品:
39269237
2017-11-10
用途:
タンク下部より液漏れ

11ヶ月使用しました。内容物は、洗剤です。突然、下部より勢い良く液が漏れ出した。つなぎ目?ボトルは一体成形ではないの?11ヶ月で破裂は短いと思います。色々使用しましたが、もう少し寿命があればよかったんですが。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする