THI150-03-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269275 THI150-03-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269275 THI150-03-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269275

鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39269275 品番 THI150-03-S
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状 刃長(mm)150 目の粗さ細目 全長(mm)260 刃幅(mm)16 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック トラスコ品番102-6220 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 質量(g)90 刃厚(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269275
2023-05-09
用途:
鋳造品のアルミのバリ取りに使用
株式会社 小林技工 様

重さと大きさは作業にちょうどいい。
通常のヤスリではヤスリのコバ側は片方しかヤスリがないので両サイドがヤスリのバージョンがあると作業性が大幅にアップするのですがどこのメーカーもないのですが、やや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする