曜日別特売
THI200-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269293

 

THI200-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269293
THI200-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269293
THI200-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269293

鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)200
目の粗さ中目
全長(mm)330
刃幅(mm)21
内容量1本注文コード39269293品番THI200-02-S
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状刃長(mm)200目の粗さ中目全長(mm)330刃幅(mm)21適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番102-6222材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材質量(g)180刃厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269275
2023-05-09
用途: 鋳造品のアルミのバリ取りに使用
株式会社 小林技工

重さと大きさは作業にちょうどいい。
通常のヤスリではヤスリのコバ側は片方しかヤスリがないので両サイドがヤスリのバージョンがあると作業性が大幅にアップするのですがどこのメーカーもないのですが、やや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする