THI300-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269354 THI300-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269354 THI300-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO 39269354

鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39269354 品番 THI300-02-S
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
形状 刃長(mm)300 目の粗さ中目 全長(mm)470 刃幅(mm)30 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック トラスコ品番102-6228 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 質量(g)460 刃厚(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269275
2023-05-09
用途:
鋳造品のアルミのバリ取りに使用
株式会社 小林技工 様

重さと大きさは作業にちょうどいい。
通常のヤスリではヤスリのコバ側は片方しかヤスリがないので両サイドがヤスリのバージョンがあると作業性が大幅にアップするのですがどこのメーカーもないのですが、やや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする