TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 鉄工ヤスリ
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39269406
品番
THA300-02-S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状
半丸
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
30
刃長(mm)
300
全長(mm)
470
トラスコ品番
102-6233
材質
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
質量(g)
440
刃厚(mm)
8.5