TMA150-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO 39269415 TMA150-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO 39269415 TMA150-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO 39269415

鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39269415 品番 TMA150-02-S
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状 刃長(mm)150 目の粗さ中目 全長(mm)260 刃幅(mm)6 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック トラスコ品番102-6235 材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 質量(g)55 刃厚(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269424
2023-10-15
用途:
金属の研磨、加工に!
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ部分が木製で、グリップ力がいい感じです。力も入り、加工も楽になります。刃の長さも、ちょうど良い感じで削りやすいです。

対象商品:
39269433
2023-06-20
用途:
工場内作業時
株式会社スタート 様

木柄付なのでパイプの内側を削ったりする時にあまり力を入れなくても楽に削れる。

対象商品:
39269415
2020-01-20
用途:
長年使ってきたヤスリが壊れたので
製造業

同じものを探していたので、見つかってよかった。製品のバリを取るのに長年使っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする