TMA300-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO 39269449 TMA300-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO 39269449 TMA300-02-S 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO 39269449

鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39269449 品番 TMA300-02-S
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
形状 刃長(mm)300 目の粗さ中目 全長(mm)470 刃幅(mm)12 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック トラスコ品番102-6238 材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 質量(g)310 刃厚(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269424
2023-10-15
用途:
金属の研磨、加工に!
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ部分が木製で、グリップ力がいい感じです。力も入り、加工も楽になります。刃の長さも、ちょうど良い感じで削りやすいです。

対象商品:
39269433
2023-06-20
用途:
工場内作業時
株式会社スタート 様

木柄付なのでパイプの内側を削ったりする時にあまり力を入れなくても楽に削れる。

対象商品:
39269415
2020-01-20
用途:
長年使ってきたヤスリが壊れたので
製造業

同じものを探していたので、見つかってよかった。製品のバリを取るのに長年使っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする