TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの リチウムグリース
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
39269677
品番
CGR-25-0
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ちょう度
No.0
色
クリーム
特性
耐熱・極圧・耐水・耐久性
トラスコ品番
103-0181
質量(kg)
2.7
容量(kg)
2.5
主成分
鉱物油
危険物の類別
非危険物