TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの リチウムグリース
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
39269704
品番
CGR-160-1
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ちょう度
No.1
色
クリーム
特性
耐熱・極圧・耐水・耐久性
トラスコ品番
103-0184
質量(kg)
17.5
容量(kg)
16
主成分
鉱物油
危険物の類別
非危険物