TBNF-0850-BR 美観ネットフェンス TRUSCO 39270133 TBNF-0850-BR 美観ネットフェンス TRUSCO 39270133

美観ネットフェンス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39270133 品番 TBNF-0850-BR
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
幅(m)0.8 長さ(m)50 ブラウン 材質ネット:ポリエチレン(PE) トラスコ品番103-9723 質量(kg)2.95 目合い(mm)4X4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする