TRUSCO
TRUSCOの 草よけ/保護用品
TRUSCOの ゴミネット
美観ネットフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39270149
品番
TBNF-08100-BR
参考基準価格(税別)
¥19,450
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(m)
0.8
長さ(m)
100
色
ブラウン
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
103-9721
質量(kg)
5.9
目合い(mm)
4X4