※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 溶接面用ガラス・プレート
遮光ガラス20枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
39270429
品番
GC-7
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
遮光度
#7
トラスコ品番
114-1055
材質
ガラス
質量(g)
752
縦(mm)
50
横(mm)
105