※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 溶接面用ガラス・プレート
遮光ガラス2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
39270456
品番
P-GC-13
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
遮光度
#13
トラスコ品番
114-1059
材質
ガラス
質量(g)
83
縦(mm)
50
横(mm)
105