※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39270989
品番
TFT-25
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.175
基材
PEフィルム
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
114-3048
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.175
質量(g)
230
長さ(m)
50