※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39270998
品番
TFT-50
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.175
基材
PEフィルム
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
114-3049
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.175
質量(g)
450
長さ(m)
50