TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの 試験管/チューブ/栓類
TRUSCOの 試験管
ディスポ試験管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(250本)
注文コード
39271016
品番
DT-12
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(mL)
5
トラスコ品番
114-4214
材質
ホウケイ酸ガラス
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
75
肉厚(mm)
0.6
外径(mm)
12