※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEDC-16-20 エンドキャップ TRUSCO 39271348 TEDC-16-20 エンドキャップ TRUSCO 39271348

エンドキャップ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 39271348 品番 TEDC-16-20
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
適合ケーブル(Φmm)16 外径(Φmm)19 トラスコ品番114-8301 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 全長(mm)30 質量(g)74 内径(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
車のメンテナンス

ハブボルトへ取り付け後、清掃や塗装作業。 ボルトのネジを養生。 ホースコネクタのカバーなど、使用範囲が多く使えてとても便利。 もう少し長いとありがたいですが、現状でも満足です。

2025-12-26
用途:
車やその他部品のカバーとして

ネジやコネクタの保護カバーとして。厚さや内径の精度は問題ない。とてもよい製品です。

2025-05-14
用途:
イベント用ビールサーバーのホース
株式会社KOBATSUトレーディング 様 (卸売・小売業)

ぴったりフィットしてビールサーバーの設置の際(特に屋外イベント)にホースの先端から虫がはいったり地面に接してしまわないようするのにとても使い勝手がよいです。

対象商品:
39271305
2022-08-05
用途:
丸棒の先にピッタリ
製造業

使いやすい
ちょうどいいおおきさ
柔らかい
すぐにきたです

2人が参考にしています
対象商品:
39271375
2021-05-16
用途:
パイプ椅子の脚で先端キャップとして使用
製造業

トレーニングベンチの脚で同タイプのキャップを使ってみて不具合が無かったので、
パイプ椅子の脚にも使ってみました。
柔軟性がある素材で、パイプを楽に差し込めてかつ抜けにくいので、
作業は非常に楽でした。
トレーニングベンチとパイプ椅子の脚は
接地面がパイプ先端では無く側面なので
荷重でキャップに穴が開くこと無く使えてます。

3人が参考にしています
対象商品:
39271393
2021-06-13
用途:
パイプの保護

かなり伸びるのでΦ24mmのパイプにもはまりました。

3人が参考にしています
対象商品:
39280299
2021-01-05
用途:
一緒に買ったパイプのキャップに

ええ感じでパイプのキャップになりました。
このタイプのキャップは利用した事もあり、問題無く使えました〜♪

1人が参考にしています
対象商品:
39271348
2020-10-16
用途:
線のキャップ等

無線機のジョイント部にちょうど寸法がよかったので購入しました。
なんでもそうだと思いますけど、一つしかいらないのに、数が入っているので、困ると言うことも、発生してしまいがちですね。
品物として、バッチリ 最高ですよ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする