TRUSCO
TRUSCOの 研削砥石
TRUSCOの 平形砥石
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39271515
品番
TDH-125S
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
粒度
400
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
10
砥粒
ダイヤモンドSD400
外径(mm)
125
トラスコ品番
114-5679
材質
S45C
質量(g)
520
タイプ
ストレート型
砥石周速度(m/min)
900〜1200