TRUSCO
TRUSCOの 研削砥石
TRUSCOの 平形砥石
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39271524
品番
TDH-125C
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粒度
400
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
10
砥粒
ダイヤモンドSD400
外径(mm)
125
トラスコ品番
114-5680
材質
S45C
質量(g)
370
タイプ
カップ型
砥石周速度(m/min)
900〜1200