TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの 散水ノズル
TRUSCOの 散水ノズル本体
ストップ付きホースコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39271603
品番
THCS-1215
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
トラスコ品番
114-5761
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
61
質量(g)
20
適合ホース外径(Φmm)
20