TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 平型
傷付き防止テープ プロテクトテープ幅広タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
幅(mm)
1350
注文コード
39271725
品番
U1-1350-IV
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
厚さ(mm)
1
材質
ポリエステル
トラスコ品番
114-5774
幅(mm)
1350
質量(kg)
3
長さ(m)
1
粘着面(mm)
1320