傷付き防止テープ プロテクトテープ幅広タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 幅(mm)1200 注文コード39271743 品番T4-1200-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,510
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
グレー 厚さ(mm)4 材質ポリエステル トラスコ品番114-5776 幅(mm)1200 質量(kg)5 長さ(m)1 粘着面(mm)1170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする