クリーンスワブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 全長(mm)70 注文コード39271953 品番CPS-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,620
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)70 トラスコ品番114-6094 材質ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)30 軸長(mm)59 先端径(mm)3.0×1.7×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする