TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンスワブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39271969
品番
CPS-43
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
68
トラスコ品番
114-6095
材質
ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
40
軸長(mm)
56
先端径(mm)
3.5×3.5×12