TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンスワブ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39271987
品番
CPS-14
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
全長(mm)
123
トラスコ品番
114-6097
材質
ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
168
軸長(mm)
99
先端径(mm)
12×3.2×24