ベルベットホワイトクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39272075 品番 TBWC2323
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。

材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100% 用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 トラスコ品番124-0402 質量(g)10.5 シートサイズ(mm)230×230
注意
※表裏があります。※裏面は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする