曜日別特売
TDT-4810 ダクトテープ TRUSCO 39272109

TDT-4810 ダクトテープ TRUSCO 39272109
TDT-4810 ダクトテープ TRUSCO 39272109

ダクトテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)10
内容量1巻注文コード39272109品番TDT-4810
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
グレーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.16使用温度範囲(℃)-10~80トラスコ品番114-8846質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39272127
2023-01-31
用途: ダクト同士の接続、外部の養生
建設業・工事業

以前も何度か購入して使用していましたが、今回の商品は接着力が弱く、重ねて巻こうとするとパラパラとはがれる状態でした。おそらくは使用環境温度が低いのかな?と思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする