TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39272179
品番
TDHW-125
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
刃厚(mm)
2
用途
コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
付属品
15mm穴用アダプター
トラスコ品番
115-1138
材質
台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
付属リング穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
8
注意
※保護メガネを必ずかけてご使用下さい。※刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。