ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39272188 品番 TDHW-180
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。

外径(mm)180 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)2.4 用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 付属品15mm穴用アダプター トラスコ品番115-1140 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 付属リング穴径(Φmm)20・22 チップ高さ(mm)8
注意
※保護メガネを必ずかけてご使用下さい。※刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする