※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRS-12S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ TRUSCO 39272224 GRS-12S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ TRUSCO 39272224 GRS-12S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ TRUSCO 39272224 GRS-12S3 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ TRUSCO 39272224

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39272224 品番 GRS-12S3
参考基準価格(税別)¥21,520 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
全長(m)3 トラスコ品番115-0984 質量(kg)2.42 材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26 スリング径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする